Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Safety-Walk Antirutschbelag, Typ 2 Verformbar, schwarz, 150 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55788
55788
Artikel-Nr.:
     164-55788
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
3M Safety-Walk Antirutschbelag
Typ 2 Verformbar
selbstklebend, für strukturierte Untergründe
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: schwarz
Format: 150 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Rückseite mit transparenter Schutzfolie.
Passt sich unebenen, gekrümmten, abgewinkelten
oder profilierten Flächen wie z.B. Well- und
Riffelblechen perfekt an.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2711S150
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,verformbar,Schwarz
Lieferform:
Rolle
Marke:
3M
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
150 mm
Länge:
18300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 459,88*
€ 547,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 455,50*
€ 542,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 414,06*
€ 492,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 401,42*
€ 477,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 374,16*
€ 445,25
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,77*
Zubehör
3M
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.