Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Tape, Fälschungssicheres Sicherheitsklebeband, Polyester, 50 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55762
55762
Artikel-Nr.:
     164-55762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Sicherheitssiegelband
Siegelband
Security Tape
Fälschungssicheres Sicherheitsklebeband
Material: Polyester
Kleber: Polyacrylat auf Wasserbasis
Farbe: rot
Format: 50 mm x 50 m
Hinterlässt beim Abziehen
einen 5-sprachigen Warntext:
GEÖFFNET / OPENED / OUVERT / APERTO / ABIERTO
Verpackungen luftfrachtsicher vor
unbefugtem Öffnen schützen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2690RO
Eigenschaft:
fälschungssicher
Farbe:
selbstklebend,Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
Polyester
Breite:
50 mm
Länge:
50000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,86*
€ 27,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.