Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Informationsrahmen blau,A4,selbstklebend,mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
55307
55307
Artikel-Nr.:
     164-55307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-07
EAN/GTIN:
     4005546405834
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: blau
VE = 10 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2460A4B
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Blau
Inhalt:
10-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Paket
€ 5,49*
ab € 58,07*
€ 70,80*
10 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,27*
€ 72,37*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 59,59*
€ 72,65*
2 Tage
9
pro Paket
€ 2,90*
ab € 61,47*
€ 74,66*
Lager 164
pro Paket
€ 4,70*
ab € 84,68*
€ 113,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,53*
€ 135,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,39*
€ 134,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 89,57*
€ 106,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,32*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,56*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,41*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,93*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,14*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,46*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,54*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,34*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,12*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 58,08*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,15*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,486*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.