Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Packband Bruchgefahr! Nicht werfen!, Folie, 50 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55175
55175
Artikel-Nr.:
     164-55175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Packband
Packklebeband
Bedrucktes Packband für den dauerhaften Verschluss
von leichteren bis mittelschweren Kartonagen
mit ausgezeichneter Haftfähigkeit auf
vielen Oberflächen
Material: PVC-Folie selbstklebend
Materialstärke: ca. 0,055 mm
Breite: 50 mm
Länge: 66 m
Grund: rot
Druck: schwarz
Text:
Bruchgefahr!
Nicht werfen!
Vor Nässe schützen!
Handle with care!
Do not drop! Keep dry!
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 430 cN/25 mm (+/- 150 cN)
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis kurzfr. 70 °C
Verklebetemperatur: Raumtemperatur ab ca. 18 °C
Lagerfähigkeit: 6 Monate
Beachten Sie die Lager -, Verarbeitungs- und
Produktionshinweise, die dem Produkt beiligen und
die gerne auch bei uns angefordert werden können.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2409RO
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
50 mm
Länge:
66000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.