Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal mit Symbol Baustelle, 700 mm Seitenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55148
55148
Artikel-Nr.:
     164-55148
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 700mm baustelle
faltsignale baustelle
Faltsignal 70 cm Seitenlänge
mit Symbol: Baustelle
3-seitig bedruckt
aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet
weiß tagesleuchtend und rot fluoreszierend
mit Schutzhülle und Stativ
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2399270
Symbol:
Baustelle
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: faltsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
130523-51
ab € 109,61*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155051-10
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.