Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte X-LUX MULTI, Kunststoff, 338x186 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54986
54986
Artikel-Nr.:
     164-54986
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR567030
EAN/GTIN:
     4251803612907
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Rettungszeichenleuchte, Notleuchte
X-LUX MULTI, explosionsgeschützt
für den Einsatz in EX-Zonen 2 und 22
Einzelbatterieleuchte
Gehäuse: Polycarbonat, weiß, bruchsicher
Abdeckung: Polycarbonat, transparent, bruchsicher
Selbstüberwachung durch AUTOTEST-Funktion,
Signalisierung über 3x farbige LED,
inkl. Prüftaste
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Betriebsdauer: 3 Stunden
Erkennungsweite: ca. 26 m
Format: 176 x 338 x 110 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED
Leistung: 9 W
Netzspannung: 230V AC
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 66
NI-CD-Akku 3,6 V / 4000 mAH
CE-Konform
mit Piktogramm-Satz:
Rettungsweg links
Rettungsweg rechts
Notausgang
- Symbole gemäß DIN EN ISO 7010 -
Hinweis:
Die Leuchte kann auch ohne Symbol
als sog. Sicherheitsleuchte zur Wand-
oder Deckenmontage verwendet werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23593
Erkennungsweite:
26-Meter
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Montage:
Deckenmontage
Nennbetriebsdauer:
Wandmontage,3-Stunden
Norm:
ISO-7010
Notstromversorgung:
Batterie
Symbol:
Notausgang
Höhe:
176 mm
Breite:
338 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 229,52*
€ 281,56*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 443,30*
€ 522,35*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,31*
€ 613,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,39*
€ 571,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,30*
€ 527,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.