Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f. EH-Türwächter an Glasrahmen, f. kurze,normale Türschilde, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54940
54940
Artikel-Nr.:
     164-54940
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     991471
EAN/GTIN:
     4251851699486
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte
Montageplatten für die Montage an Glasrahmen
- für kurze und normale Türschilde
- passend für Einhand-Türwächter
Set bestehend aus je einer Montage- und
Abdeckplatte für eine sabotagegeschützte
Befestigung. Geeignet für links-/rechtsweisende
Türklinken. Für kurze und normale Türschilde oder
Rosetten (Abstand Mitte Drückerstift bis
Unterkante Türschild bis 130 mm).
Höhe: 17,5 cm
Farbe: langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23516LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 57,33*
€ 74,43*
€ 4,95*
ab € 62,81*
€ 81,11*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,96*
€ 81,30*
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 116,53*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,32*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,48*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 44,34*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 48,91*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.