Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter, mit Voralarm, für Stangengriffe, Profilhalbzyl., langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54938
54938
Artikel-Nr.:
     164-54938
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     994101
EAN/GTIN:
     4251851699684
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Panikstangen Türwächter
Einhand-Türwächter aus Metall
zur Montage an Stangengriffen
mit eingebautem Profilhalbzylinder, Basisgerät
mit Voralarm und Einschubteil für Stangengriffe
in langnachleuchtender Lackierung
Abmessung (HxBxT): 220 x 52 x 77 mm
Ausführung:
- mit verstärkter Hupe
(ca. 95 dB/m) inkl. 9V-Batterie
- 2 Schlüssel
- kleines Piktogramm mit integriertem
Richtungspfeil für den Türwächter,
langnachleuchtend
- großes Piktogramm für die Tür,
langnachleuchtend
- 3 Schrauben zur Befestigung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23515LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Höhe:
220 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: einhandtürwächter, Alarmanlage, Alarmeinrichtung, Alarmierungseinrichtung, Türwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 542,37*
€ 639,63*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 629,69*
€ 738,37*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,37*
€ 878,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,84*
€ 866,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,74*
€ 830,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,72*
€ 800,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,69*
€ 749,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 58,01*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 59,88*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901884
ab € 59,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,10*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
ab € 64,47*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
ab € 55,33*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
ab € 68,31*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
ab € 42,92*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830032
ab € 72,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.