Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter, mit Voralarm, für Stangengriffe, Profilhalbzyl., grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54937
54937
Artikel-Nr.:
     164-54937
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     994100
EAN/GTIN:
     4251851699677
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Panikstangen Türwächter
Einhand-Türwächter aus Metall
zur Montage an Stangengriffen
mit eingebautem Profilhalbzylinder, Basisgerät
mit Voralarm und Einschubteil für Stangengriffe
in grüner Lackierung (RAL 6029)
Abmessung (HxBxT): 220 x 52 x 77 mm
Ausführung:
- mit verstärkter Hupe
(ca. 95 dB/m) inkl. 9V-Batterie
- 2 Schlüssel
- kleines Piktogramm mit integriertem
Richtungspfeil für den Türwächter,
langnachleuchtend
- großes Piktogramm für die Tür,
langnachleuchtend
- 3 Schrauben zur Befestigung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23515
Norm:
DIN-EN-1125
Höhe:
220 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: Türwächter Einschub, basic türwächter, Alarmanlage, Alarmeinrichtung, Alarmierungseinrichtung, Türwächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 494,68*
€ 584,02*
€ 4,95*
ab € 517,92*
€ 608,88*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 565,82*
€ 665,94*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 591,35*
€ 689,29*
Frei Haus
ab € 725,03*
€ 872,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,29*
€ 820,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,92*
€ 804,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,62*
€ 744,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,35*
€ 703,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,67*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 54,13*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901883
ab € 54,09*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991370
ab € 52,90*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,48*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 55,06*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,20*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
ab € 42,96*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830032
ab € 71,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.