Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter, mit Voralarm, für Türklinken, Profilhalbzylinder, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54935
54935
Artikel-Nr.:
     164-54935
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     990100
EAN/GTIN:
     4251851699233
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
Einhand-Türwächter aus Metall zur Montage
an links- oder rechtsweisende Türklinken
mit eingebautem Profilhalbzylinder,
Basisgerät mit Voralarm
in grüner Lackierung (RAL 6029)
Abmessung (HxBxT): 190 x 52 x 77 mm
Ausführung:
- mit verstärkter Hupe
(ca. 95 dB/m) inkl. 9V-Batterie
- 2 Schlüssel
- kleines Piktogramm mit integriertem
Richtungspfeil für den Türwächter,
langnachleuchtend
- großes Piktogramm für die Tür,
langnachleuchtend
- 3 Schrauben zur Befestigung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23514
Norm:
DIN-EN-1125
Höhe:
190 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, halbzylinder gleichschliessend, basic türwächter, Alarmanlage, Alarmeinrichtung, Alarmierungseinrichtung, Türwächter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 457,11*
€ 458,46*
€ 4,95*
ab € 422,48*
€ 468,77*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 422,97*
€ 468,78*
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 449,45*
€ 501,85*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 455,22*
€ 504,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,80*
€ 535,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990018
ab € 27,34*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901571
ab € 14,97*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,26*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,85*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.