Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f. Einhand- u. Schwenk-Türwächter, f. Brandschutztüren, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54923
54923
Artikel-Nr.:
     164-54923
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     901671
EAN/GTIN:
     4251851691343
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte
Montageplatte für die Montage an Brandschutztüren
Zur bohrlochfreien Befestigung von Einhand- und
Schwenk-Türwächter. Komplett mit Klebeset.
Format: 17,5 x 5,2 cm
Farbe: langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23504LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Höhe:
175 mm
Breite:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 47,86*
€ 63,18*
€ 4,95*
ab € 51,93*
€ 68,50*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 56,65*
€ 74,76*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,05*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 44,15*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,37*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,10*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.