Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenk-Türwächter PUR, für Türklinken, Profilhalbzylinder, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54917
54917
Artikel-Nr.:
     164-54917
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     910001
EAN/GTIN:
     4251851691763
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
Schwenk-Türwächter PUR
aus Metall zur Montage
an links- oder rechtsweisende Türklinken
mit eingebautem Profilhalbzylinder
in langnachleuchtender Lackierung
Abmessung (HxBxT): 175 x 52 x 72 mm
Ausführung:
- mit Standardhupe (ca. 95dB/m) inkl. 9V Batterie
- 2 Schlüssel
- 1 kleines Piktogramm langnachleuchtend
(für den Türwächter)
- 2 große Piktogramme langnachleuchtend
(für die Tür)
- 4 Schrauben zur Befestigung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23501LN
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Norm:
DIN-67510
Höhe:
175 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage, Alarmeinrichtung, Alarmierungseinrichtung, Türwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 305,75*
€ 370,12*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 348,21*
€ 418,28*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
ab € 40,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,30*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 49,03*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,57*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,81*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,73*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
ab € 51,41*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.