Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ G, gelb/schwarz, 26x30 mm, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54846
54846
Artikel-Nr.:
     164-54846
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PG-10016
EAN/GTIN:
     4251182800117
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Kantenschutz Typ G zum Aufstecken
Profil: 26 x 30 mm, Aussparung 8 x 19 mm
Länge: 1 Meter
Farbe: gelb/schwarz
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
- mit Cutter-Messer individuell ablängbar
Zum Verkleben empfehlen wir unseren
Kontaktkleber "Rudolfix" mit der Best.-Nr. 56225.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Höhe:
30 mm
Breite:
26 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rutschstopper, Schutzpuffer, Warnprofil, kantenschutzprofil shg 1m, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Typ-G, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,87*
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 22,87*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 31,54*
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 32,24*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 24,14*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 24,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
k.A.
ab € 11,45*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.