Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder zweidimensional für Profil A, 45 mm Schenkellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54836
54836
Artikel-Nr.:
     164-54836
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PEA-10810
EAN/GTIN:
     4251182801732
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Eckverbinder schwarz
zweidimensional für
Warnprofil Typ A
Schenkellänge 45 mm,
selbstklebend
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Schutzprofilecke, Warnprofil, eckenschoner, Typ-A, zweidimensional, Eckschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 9,295*
€ 13,32*
1
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,04*
1
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 15,04*
1
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 18,67*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 12,78*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10811
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.