Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtelschablone "Punkte u. Pfeile", Edelstahl, 100 mm Symbolgröße


Menge:  Satz  
Produktinformationen
54769
54769
Artikel-Nr.:
     164-54769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfeilschablone
Spachtelschablone
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
Schablone und Spachtel aus Edelstahl
zur Herstellung von Punkten (Ø 10 cm)
und Pfeilen (Höhe ca. 10 cm) auf dem Boden
Format der Schablone: 16 x 42 cm (HxB)
Abstand von Punkt zu Punkt: 23 cm
Abstand von Pfeil zu Pfeil: 27 cm
Hinweis:
Farbverbrauch für einen Punkt (ca. Ø 10 cm)
15,5 g, mit 1 kg Spachtelmasse können Sie auf
glatten und absolut ebenen Untergründen
ca. 64 langnachleuchtende oder farbige Punkte
herstellen.
Farbverbrauch für einen Pfeil (Höhe ca. 10 cm)
13,5 g, mit 1 kg Spachtelmasse können Sie auf
glatten und absolut ebenen Untergründen
ca. 74 langnachleuchtende oder farbige Pfeile
herstellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2267
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: pfeilschablone, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,72*
€ 57,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,64*
€ 56,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,54*
€ 54,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,79*
€ 49,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,48*
€ 48,17
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 38,30*
€ 45,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 35,16*
€ 41,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,76*
€ 35,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.