Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten g/s, PVC, mit 2 Haken, Höhe 900 mm, PE-Sockel zum Selbstbefüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54421
54421
Artikel-Nr.:
     164-54421
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3306482238519
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Kunststoffpfosten - Absperrpfosten
gelb/schwarz, mit zwei Haken und schwarzem Fuß
Pfosten 5,0 cm Ø, Höhe 90 cm
Format Fuß: 28 x 28 cm
Gewicht: Pfosten mit Fuß ca. 0,8 kg
Fuß kann mit 1,3 kg Sand befüllt werden
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2099
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,43*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,17*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,15*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.