Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehaken, Polyethylen, gelb, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54403
54403
Artikel-Nr.:
     164-54403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängehaken
Einhängehaken gelb
Polyethylen
Stärke: 8 mm
Gliedhöhe: 37/32 mm
Gliedbreite: 100 mm
passend für Kunststoffkette gelb/schwarz,
Best.-Nr. 54402
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20978EG
Farbe:
Gelb
Material:
Polyethylen
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrkette, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.