Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 85 schwarz, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 9 m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54398
54398
Artikel-Nr.:
     164-54398
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA85-J-17-9,0
EAN/GTIN:
     4251021110766
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 85
Pfosten: Stahl, schwarz
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 9 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
209079S
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 217,14*
€ 262,44*
€ 4,95*
ab € 226,84*
€ 273,66*
€ 4,95*
ab € 227,60*
€ 275,64*
€ 4,95*
ab € 227,82*
€ 275,64*
Frei Haus
ab € 275,26*
€ 329,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48289
ab € 148,90*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
RS
GLS 85/40-175
ab € 116,93*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.