Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY zum Aufdübeln mit Dreikantverschluss, Stahl, 1000 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54379
54379
Artikel-Nr.:
     164-54379
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780784
EAN/GTIN:
     4004338780784
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten - Sperrpfosten KLAPPY
klappbar, zum Aufdübeln
inkl. Dreikantverschluss
1 m lang, Vierkantpfosten 70 x 70 mm
Höhe über Flur ca. 1000 mm
Stahl feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet
mit zwei roten reflektierenden Ringen
Bestellhinweis:
Dreikantschlüssel, Best.-Nr. 54378,
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2087
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
klappbar,Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Schließung:
Dreikantverschluss
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
1000 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 140,05*
€ 4,90*
ab € 110,50*
€ 140,75*
€ 4,80*
ab € 115,29*
€ 141,93*
€ 4,80*
ab € 115,41*
€ 141,93*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 323,12*
€ 377,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,20*
€ 410,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,83*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.