Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY BO zum Einbetonieren mit Profilzylinder, 1000 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54376
54376
Artikel-Nr.:
     164-54376
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780968
EAN/GTIN:
     4004338780968
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Kettenständer
Absperrpfosten - Sperrpfosten KLAPPY BO
klappbar, zum Einbetonieren mit Bodenhülse
(Länge 400 mm, 60 mm Ø)
inkl. Profilzylinder
mit 3 Schlüsseln (gleichschließend)
1 m lang, Vierkantpfosten 70 x 70 mm
Höhe über Flur ca. 1000 mm
Stahl feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet
mit zwei roten reflektierenden Ringen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2082
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
klappbar,Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Schließung:
Profilzylinder
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
1000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,77*
€ 178,07*
€ 4,80*
ab € 147,60*
€ 179,00*
€ 4,80*
ab € 147,26*
€ 179,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 183,15*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 213,22*
€ 251,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
781149
ab € 123,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.