Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 45 chrom, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54363
54363
Artikel-Nr.:
     164-54363
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 45-G/08-2,3
EAN/GTIN:
     4251021107476
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 45
Pfosten: Stahl, verchromt
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m grau
Gurt 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit verchromter Abdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20810GR
Farbe:
Grau
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten rs, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten grau, Gurtabsperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,69*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,87*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,66*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,64*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.