Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten PASSAU, Stahl feuerverzinkt, weiß/rot, 1000 mm Höhe über Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54361
54361
Artikel-Nr.:
     164-54361
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     781392
EAN/GTIN:
     4004338781392
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Absperrpfosten - Sperrpfosten PASSAU
1,20 m lang, 60 mm Ø
inkl. Dreikantverschluss
Höhe über Flur ca. 1000 mm
herausnehmbar, mit Bodenhülse
(Länge: 400 mm, 65 mm Ø)
Stahl feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet
mit zwei roten reflektierenden Ringen
Bestellhinweis:
Dreikantschlüssel, Best.-Nr. 54378,
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2081
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Herausnehmen
Schließung:
Dreikantverschluss
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
60 mm
Länge:
1200 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 79,76*
€ 96,65*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 80,07*
€ 97,13*
€ 4,80*
ab € 82,42*
€ 100,05*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,70*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 119,71*
€ 156,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,30*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,74*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.