Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 45 silber, Edelstahl, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54360
54360
Artikel-Nr.:
     164-54360
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 45-S/03-2,3
EAN/GTIN:
     4251021108367
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 45
Pfosten: Edelstahl
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m schwarz
Gurt 50 mm breit
Fußplatte: Guss, Abdeckung Edelstahl
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20809S
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 219,93*
€ 270,14*
Frei Haus
ab € 274,84*
€ 334,74*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 285,51*
€ 348,50*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,69*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,87*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,66*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,64*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.