Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 28 rot, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54347
54347
Artikel-Nr.:
     164-54347
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 28-D/06-2,3
EAN/GTIN:
     4251021103058
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 28
Pfosten: Kunststoff, rot
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m schwarz/rot gestreift
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20805R
Farbe:
Schwarz-Rot
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,03*
€ 123,60*
€ 4,95*
ab € 119,50*
€ 149,38*
Frei Haus
ab € 149,72*
€ 184,45*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 168,35*
€ 207,29*
Frei Haus
ab € 200,72*
€ 255,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,28*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,69*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,87*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,66*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,64*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.