Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Wandkassette GLW 480 schwarz, Kunststoff, Gurt 8 m gelb/schwarz schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54343
54343
Artikel-Nr.:
     164-54343
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLW 480-J/17-8,0
EAN/GTIN:
     4251021116966
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurt-Wandkassette, GLW 480
Gehäuse: Kunststoff, schwarz
Gehäusemaße: ca. 15,5 x 13 x 14 cm (HxBxT)
Gurt 8 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt 50 mm breit
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
208048SG
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
150 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Gurtabsperrung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 115,33*
€ 144,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 144,80*
€ 4,95*
ab € 141,54*
€ 176,74*
11 Tage
100
€ 4,90*
ab € 147,08*
€ 183,63*
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 204,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
€ 22,57*
Zubehör
R. Scholz
GLZM 3-074
€ 26,51*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
€ 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.