Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrskegel, Leitkegel tagesleuchtend, PVC, orange/weiß, Höhe 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54315
54315
Artikel-Nr.:
     164-54315
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     307.610500.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrskegel, Leitkegel tagesleuchtend
aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden
Folienringen, orange/weiß
Höhe: 500 mm
Fußplatte: 285 x 285 mm
Gewicht: 1,05 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
tagesleuchtend
Farbe:
Orange-Weiß
Material:
Kunststoff
Breite:
285 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm, leitkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155007
ab € 3,90*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 21,78*
Zubehör
k.A.
ab € 2,45*
Zubehör
k.A.
ab € 3,57*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
ab € 75,24*
Zubehör
Novap
3330168
ab € 4,08*
Zubehör
XCELL BATT
301462
ab € 5,62*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
130361-51
ab € 178,39*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.