Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafel/Parkwarntafel linksweisend, Alu,refl. RA 2,klappbar, 423x423 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54236
54236
Artikel-Nr.:
     164-54236
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     N4265
EAN/GTIN:
     4260158670326
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
Nachtparktafel, Parkwarntafel bauartgeprüft
Ausführung: klappbar, linksweisend zur Montage am
Fahrzeug hinten
Material: Aluminium ca. 1,5 mm
Format: 423 x 423 mm
Vorderseite aus reflektierender Folie rot/weiß
RA2, B
Scharniere und Drehverschluss aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2050ABGKLI
Eigenschaft:
klappbar
Material:
linksweisend,reflektierend,Aluminium
Norm:
DIN-67520
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
423 mm
Breite:
423 mm
Stärke:
1,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 20,54*
€ 28,00*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 55,17*
€ 77,25*
€ 4,95*
ab € 61,91*
€ 79,84*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
N 2002
ab € 14,47*
Ähnlich
Pinter Signum
N4255
ab € 20,47*
Ähnlich
Pinter Signum
N2001
ab € 14,45*
Ähnlich
Pinter Signum
N 4245
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.