Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkwarntafel rechtsweisend, Alu, reflektierend, klappbar, 285x285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54231
54231
Artikel-Nr.:
     164-54231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel 285x285
nachtparktafel
Nachtparktafel, Parkwarntafel bauartgeprüft
mit Hochleistungsreflektoren aus Kunststoff
Ausführung: klappbar, rechtsweisend zur Montage am
Fahrzeug vorne
Material: Aluminium
Format: 285 x 285 mm
Gesamtstärke: 8 mm
Scharniere und Drehverschluss aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20501KRE
Eigenschaft:
klappbar
Material:
rechtsweisend,reflektierend,Aluminium
Höhe:
285 mm
Breite:
285 mm
Stärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 41,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.