Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkwarntafel linksweisend, Alu, reflektierend, klappbar, 285x285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54230
54230
Artikel-Nr.:
     164-54230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel 285x285
nachtparktafel
Nachtparktafel, Parkwarntafel bauartgeprüft
mit Hochleistungsreflektoren aus Kunststoff
Ausführung: klappbar, linksweisend zur Montage am
Fahrzeug hinten
Material: Aluminium
Format: 285 x 285 mm
Gesamtstärke: 8 mm
Scharniere und Drehverschluss aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20501KLI
Eigenschaft:
klappbar
Material:
linksweisend,reflektierend,Aluminium
Höhe:
285 mm
Breite:
285 mm
Stärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 41,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.