Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Band für Rohre über Ø 50 mm, Gruppe 4 Brennb. Gase, Erdgas, Folie, 100 mm x 33 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
53705
53705
Artikel-Nr.:
     164-53705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
aufkleber
Rohrleitungsband für
Rohre über 50 mm Ø
Material: Folie selbstklebend
Format: 100 mm x 33 m
Grund: gelb
Schrift: schwarz
Zusatzfarbe: rot
Text: Erdgas
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20371G01KM
Durchflussstoff:
Brennbares-Gas
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-2403
Verwendung:
Rohre-über-50mmØ
Breite:
100 mm
Länge:
33000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,98*
€ 198,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 162,52*
€ 193,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 157,05*
€ 186,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,76*
€ 172,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 131,00*
€ 155,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 119,13*
€ 141,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 118,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.