Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen gestattet, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52748
52748
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52748
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     197K
EAN/GTIN:
     4060081005147
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Rauchen gestattet
Material: Kunststoff
Format: 29,7 x 21 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
197K
Material:
Kunststoff
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
197A
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.