Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Pfeilwegweiser weiß ohne Text, Alu 2mm, einseitig, refl. RA1 (Typ 1),1400x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52422
52422
Artikel-Nr.:
     164-52422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 432-10, 432-20
Pfeilwegweiser einseitig
zur Selbstbeschriftung
- reflektierend RA1 (Typ 1) -
Material: Aluminium 2 mm
Format: 35 x 140 cm
Grund: weiß
Rand: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1398WEIß
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
reflektierend,Weiß
Material:
Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
350 mm
Breite:
1400 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Pfeilwegweiser, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Wegweiserschild, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1397DWE
ab € 75,55*
Ähnlich
Moedel
1397WEIß
ab € 58,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 150,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.