Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Pfeilwegweiser weiß ohne Text, Alu 2mm, doppels.,refl. RA1 (Typ1), 1400x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52419
52419
Artikel-Nr.:
     164-52419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 432-40
Pfeilwegweiser doppelseitig
zur Selbstbeschriftung
- reflektierend RA1 (Typ 1) -
Material: Aluminium 2 mm
Format: 35 x 140 cm
Grund: weiß
Rand: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1398DWEIß
Eigenschaft:
doppelseitig
Farbe:
reflektierend,Weiß
Material:
Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
350 mm
Breite:
1400 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Pfeilwegweiser, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Wegweiserschild, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1397DWE
ab € 75,55*
Ähnlich
Moedel
1397WEIß
ab € 58,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.