Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Piktogramm Ziehen mit Pfeil, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52314
52314
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52314
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1378
EAN/GTIN:
     4060081003891
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Drücken / Ziehen mit Pfeil
Piktogramme Drücken / Ziehen mit Pf...
Piktogramm Ziehen mit Pfeil
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1378
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1378PH
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.