Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Sicherheitsschuhe benutzen, Folie, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52113
52113
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52113
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     126F315
EAN/GTIN:
     4060081003471
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebotsschilder Praxisbewährt
aufkleber moedel
Sicherheitsschuhe benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 31,5 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
126F315
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
126F20
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
126A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
126A315
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.