Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Maske benutzen ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51829
51829
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-51829
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1023K20
EAN/GTIN:
     4060081002467
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Maske benutzen
Material: Kunststoff
Format: 20 cm Ø
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M016
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1023K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1023F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1023F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1023F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
1023A315
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.