Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Fußschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106161
106161
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106161
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1260A20
EAN/GTIN:
     4060081067008
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
gebotsschild en iso 7010 m008 fußsc...
fußschutz benutzen m008 gebotsschil...
Fußschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 200 mm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M008
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1260A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1260F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1260F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1260F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
1260A315
ab € 6,34*
Ähnlich
Moedel
1260K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
1260K315
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.