Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Nächster Prüftermin 2024-2029, Folie, gelb, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105343
105343
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105343
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     25724F30
EAN/GTIN:
     4060081064298
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
25724F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin moedel, Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
25724F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
25724F20
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
25724F25
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
25724R20
ab € 55,52*
Ähnlich
Moedel
25724R25
ab € 58,92*
Ähnlich
Moedel
25724R30
ab € 62,86*
Ähnlich
Moedel
25724D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
25724D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
25724D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
25724D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.