Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Nächster Prüftermin 2024-2029,Folie, gelb, Ø 20 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
105341
105341
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-105341
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     25724R20
EAN/GTIN:
     4060081064274
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
25724R20
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin moedel, Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,86*
€ 102,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,83*
€ 99,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,62*
€ 84,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,13*
€ 82,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,73*
€ 79,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,60*
€ 66,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
25724F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
25724F20
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
25724F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
25724F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
25724R25
ab € 59,34*
Ähnlich
Moedel
25724R30
ab € 62,36*
Ähnlich
Moedel
25724D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
25724D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
25724D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
25724D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.