Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Nächster Prüftermin 2024-2029, Folie, gelb, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105340
105340
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105340
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     25724F20
EAN/GTIN:
     4060081064267
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
25724F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin moedel, Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
25724F15
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
25724F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
25724F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
25724R20
ab € 55,45*
Ähnlich
Moedel
25724R25
ab € 58,88*
Ähnlich
Moedel
25724R30
ab € 62,77*
Ähnlich
Moedel
25724D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
25724D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
25724D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
25724D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.