Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Abstellen oder Lagern verboten ISO 7010, Folie, rutschhemmend, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104587
104587
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104587
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6105ANTI40
EAN/GTIN:
     4060081062478
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
verbotsschild en iso 7010 p023 abst...
abstellen oder lagern verboten p023...
Fußbodenaufkleber
Abstellen oder Lagern verboten
Material: PVC-Folie mit permanenten Acrylkleber
und rutschhemmender Oberfläche
Rutschhemmung: R9
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Format: Ø 400 mm
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P023
Hinweis:
Zur Verklebung auf glatten Untergründen. Für den
dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz
geeignet.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6105ANTI40
Eigenschaft:
rutschhemmend
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p023 abstellen oder lagern verboten 40cm, Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6105F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
6105F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
6105F315
ab € 3,19*
Ähnlich
Moedel
6105A40
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.