Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Vor Benutzung erden ISO 7010, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104511
104511
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104511
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104511
EAN/GTIN:
     4060081062058
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M005 Vor B...
Vor Benutzung erden M005 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m005 vor b...
Vor Benutzung erden
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 100 mm
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M005
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104509
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
104510
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.