Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 2026 mit Monaten, Dokumentenfolie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104098
104098
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104098
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20226D20
EAN/GTIN:
     4060081059256
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 20 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2026
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20226D20
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Gelb
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2026
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20226F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
20226R15
ab € 51,96*
Ähnlich
Moedel
20226R20
ab € 55,67*
Ähnlich
Moedel
20226R25
ab € 59,10*
Ähnlich
Moedel
20226F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20226R30
ab € 62,53*
Ähnlich
Moedel
20226FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20226FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20226D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20226D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.