Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2026 mit Monaten, Folie, Ø 30 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
104096
104096
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104096
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20226R30
EAN/GTIN:
     4060081059232
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2026
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20226R30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2026
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,68*
€ 112,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,27*
€ 109,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 79,10*
€ 94,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,22*
€ 91,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,22*
€ 88,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,70*
€ 74,61
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20226F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
20226R15
ab € 52,02*
Ähnlich
Moedel
20226R20
ab € 55,53*
Ähnlich
Moedel
20226R25
ab € 59,20*
Ähnlich
Moedel
20226F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20226FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20226FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20226D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20226D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20226D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.