Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2026 mit Monaten, Folie, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
104092
104092
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104092
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20226R15
EAN/GTIN:
     4060081059195
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2026
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20226R15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2026
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,62*
€ 97,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,83*
€ 95,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,50*
€ 79,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,01*
€ 77,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,81*
€ 74,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20226F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
20226R20
ab € 55,47*
Ähnlich
Moedel
20226R25
ab € 58,87*
Ähnlich
Moedel
20226F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20226R30
ab € 62,79*
Ähnlich
Moedel
20226FÖ15
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20226FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20226D15
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20226D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20226D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.