Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, weiß, Folie-Spezialkl., Ø 20 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104075
104075
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104075
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21525FÖ20WE
EAN/GTIN:
     4060081059140
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: Ø 20 mm
Grundfarbe: weiß
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21525FÖ20WE
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21525F10WE
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21525F15WE
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
21525F20WE
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21525F25WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525F30WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ10WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ15WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ30WE
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21525D10WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525D15WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525D20WE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525D25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525D30WE
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.