Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, weiß, Dokumentenfolie, Ø 15 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104069
104069
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104069
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21525D15WE
EAN/GTIN:
     4060081059089
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: Ø 15 mm
Grundfarbe: weiß
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21525D15WE
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Weiß
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21525F10WE
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21525F15WE
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21525F20WE
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21525F25WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525F30WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ10WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ15WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ20WE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ30WE
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21525D10WE
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21525D20WE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525D25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525D30WE
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.