Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2025 mit Monaten, Folie, Ø 25 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
102460
102460
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102460
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20225R25
EAN/GTIN:
     4060081045792
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 25 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2025
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20225R25
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,11*
€ 108,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,05*
€ 105,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,69*
€ 90,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,99*
€ 88,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,18*
€ 84,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,43*
€ 70,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20225F15
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
20225R15
ab € 52,04*
Ähnlich
Moedel
20225R20
ab € 55,51*
Ähnlich
Moedel
20225F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20225R30
ab € 62,85*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20225D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20225D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.