Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal mit Symbol Gefahrstelle und Text "Forstarbeiten", 700mm Seitenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102112
102112
Artikel-Nr.:
     164-102112
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 70 cm gefahrenstelle
faltsignal
Faltsignal 70 cm Seitenlänge
mit Symbol: Gefahrstelle
und Text: Forstarbeiten
3-seitig bedruckt
aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet
weiß tagesleuchtend und rot fluoreszierend
mit Schutzhülle und Stativ
Weitere Informationen:
Symbol:
Gefahrstelle
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
130523-51
ab € 109,95*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155051-10
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.