Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2024 mit Monaten, Folie-Spezialkleber, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
101641
101641
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-101641
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20224FÖ30
EAN/GTIN:
     4060081044443
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2024
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20224FÖ30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20224F15
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
20224R15
ab € 51,97*
Ähnlich
Moedel
20224R20
ab € 55,88*
Ähnlich
Moedel
20224R25
ab € 59,15*
Ähnlich
Moedel
20224F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20224R30
ab € 62,28*
Ähnlich
Moedel
20224FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20224D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20224D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20224D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.